品番 : EA742GA-2A
品名 : 最高・最低 温度・湿度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTH-230 |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 温度:サーミスタ 湿度:セラミック抵抗式 |
測定範囲 | 温度:-10~+50℃ 湿度:10~90%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
測定精度 | 温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外) 湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) |
| サンプリング | 1回/約10秒 | 機能 | ・最高・最低温度・湿度表示 ・時計 ・日付機能 ・スヌーズ機能付き目覚まし機能 |
| 使用温湿度 | -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電池 | 単4電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年間 |
| サイズ | 80(W)×21(D)×70(H)㎜ | 重量 | 約64g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付) | 校正 | 可 |
| 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 | |||
| 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。 | |||
| 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0810ページ | ||||
