品番 : EA742GA-3
品名 : [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTH-230E |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 温度(内部センサー):サーミスタ 温度(外部センサー):サーミスタ 湿度:セラミック抵抗式 |
測定範囲 | 温度(内部センサー):-10.0~50.0℃ 温度(外部センサー):-50.0~70.0℃ 湿度:10~90%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
測定精度 | 温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外) 湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) |
| 表示更新頻度 | 1回/10秒 | 時計機能 | 12/24時間表示 |
| サンプリング | 1回/約10秒 | 機能 | ・スヌーズ機能付き目覚まし機能 ・MAX/MIN表示 |
| 使用温湿度 | -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電池 | 単4電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年間 (アルカリ乾電池使用時) |
| サイズ | 80(W)×21(D)×70(H)㎜ | 外部センサー | サイズ:先端金属部分φ5.2×17mm、グリップ部φ7.5㎜ コード長:3m 防水規格:IPX7 |
| 重量 | 約64g(外部センサー除く、電池含む) | 付属品 | ・外部温度センサー ・取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可 | ||
| 内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 | |||
| 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。 | |||
| 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0810ページ | ||||
