詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GA-4

品名 : デジタル温度・湿度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TD-8172
測定範囲 室内温度:0~50℃
室外温度:-10~60℃
湿度:20~80%RH
分解能 温度:0.1℃
湿度:1%RH
精度 室内外温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(その他の範囲)
湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(その他の範囲)
機能 室内最高最低温度表示、室内最高最低湿度表示、DRY・COMFORT・WETイラスト表示
電源 単4電池×2本(付属) サイズ 75(W)×18(D)×97(H)mm
外部センサーコード長 約2.8m 重量 120g
表示周期 温度:約10秒
湿度:約30秒
電池寿命 約10ヶ月
材質 ABS樹脂
壁掛・スタンド置が可能
暖房20℃、冷房28℃で温度をコントロール
温度と湿度を設定してアラームでお知らせ
温度は室内・室外など2か所の計測値を表示する事が可能
着脱式の外部温度センサー(生活防水、コード長さ約2.8m)
快適度の目安を「DRY」「COMFORT」「WET」の三種類のイラストで表示してくれるので、とても分かりやすい
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/29 07:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top