品番 : EA742GB-41
品名 : 温度データロガー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTL-01PDF |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | 測定範囲 | -30~+70℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 精度 | ±0.5℃ |
| ログタイプ | 使い切り | 記録容量 | 最大8192データ |
| 出力モード | サイズ | 本体:43(W)×4(D)×80(H)㎜ チャック付きポリ袋:65(W)×4(D)×105(H)㎜ |
|
| 使用温湿度 | -30~+70℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。PC接続時は室温の範囲。) | 保存温湿度 | -40~+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 対応OS | Windows 7/8/10/11 | 対応USB | USB Type-A |
| 防塵・防水 | IP65準拠(チャック付きポリ袋密封時) | 電源 | リチウム電池(CR2302)×1個内臓 ※電池交換不可 |
| 測定間隔 | 30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 | スタート遅延 | 0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分 |
| アラーム機能 | -20~-10℃ / -10~0℃ / +2~+8℃ / 0~+15℃ / 0~+25℃ / +15~+25℃ / others(上限/下限値を任意に設定) | アラーム遅延 | 0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分 |
| アラーム音 | シングル、累積、不使用 | 機能 | ・マーキング機能 ・LEDアラーム機能 |
| 重量 | 約10g | 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) ・収納用チャック付きポリ袋 |
| 安全規格 | ・EN12830 ・FDA21 CFR Part11 ・RTCA DO-160E/F |
校正 | 不可 |
| 温度変化を記録して、PDFレポートを自動生成 | |||
| 運用も簡単な、軽量フラット・コンパクトデザインの低価格ロガー | |||
| 電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ | |||
| Windows PC (7/8/10/11) につないで、PDFデータをスムーズ回収。 | |||
| 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」採用 | |||
| LEDアラーム搭載 | |||
| 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠 | |||
| 〈※注意※〉 内蔵電池が動作に必要な電圧を下回った場合、電池低のLEDが点滅します。この場合はご使用をおやめください。(使用開始までの推奨期間:ご購入後1年(目安)) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
