品番 : EA742GB-5B
品名 : 温度データロガー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0572174001(testo174T) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~+70℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度(±1digit) | ±0.5℃ | 記憶容量 | 16,000データ |
| 電源 | CR2032×2個(付属) | 電池寿命 | 500日(15分間隔) |
| サイズ | 38(W)×18.5(D)×60(H)mm | 重量 | 35g |
| 材質 | プラスチック | 防塵・防水 | IP65取得品 |
| チャネル数 | 1ch(内蔵×1) | インターバル | 1分~24時間 |
| 動作温度 | -30~+70℃ | 保管温度 | -40~+70℃ |
| 付属品 | 壁取付けホルダー、USB 2.0 タイプC⇔タイプAケーブル、出荷検査書×1 | ||
| 本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 | |||
| 手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g | |||
| 測定値が読みやすい大画 | |||
| 本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示 | |||
| ライフサイエンスおよび食品業界における冷蔵庫・フリーザーの温度管理、に加えHVACRシステムの測定、作業環境のモニタリングおよびロギングに最適 | |||
| -30℃~+70℃の範囲で室内温度を正確に測定 | |||
| 測定終了後はUSBタイプCケーブル経由で簡単にデータ読み取りができます。 | |||
| 無料のソフトウェアでは測定値がグラフ/表形式で表示され、PDFレポート作成およびExcelエクスポートが可能。 | |||
| 電池切れの場合でも、それまで測定したデータを自動的に保存するため、高い信頼性を提供します。 | |||
| HACCP準拠、EN 12830規格適合 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
