品番 : EA742GC-10
品名 : 温度データロガー
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5326TT |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0℃ CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0℃ |
分解能 | 0.1℃ |
| 記録容量 | 最大525,600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) | 電源 | CR2032×2個(付属) |
| サイズ | 69(W)×19(D)×45(H)mm | 防水性能 | IP54 |
| 付属品 | USBケーブル、外部温度センサ、ストラップ | 最小目盛 | 0.1℃ |
| 精度 | CH1(内蔵温度センサ): ±1.0℃(0.0~39.9℃) ±2.0℃(40.0~60.0℃) CH2(外部温度センサ): ±1.0℃(0.0~39.9℃) ±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃) ±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃) |
時計の精度 | ±60秒/月 |
| 電池寿命 | 約1年(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合) | 重量 | 約45g(電池含む) |
| データ記録間隔 | 00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。 初期設定値は10分 |
本体動作環境 | 0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) |
| サンプリング | 30秒毎 | 表示項目 | 温度(CH1/CH2)、時刻 |
| 測定項目 | 温度(CH1/CH2) | 表示範囲 | CH1(内蔵温度センサ):-20.0~70.0℃ CH2(外部温度センサ):-50.0~99.9℃ |
| センサ | サーミスタ | 時刻表示範囲 | 0:00~23:59 |
| アラーム | 上限/下限アラーム CH1設定範囲:-10.0~60.0℃、0.1℃刻みで設定可能 アラーム設定は-10.0℃から可能ですが、-0.1℃以下の環境では、精度や動作は保証されません。 CH2設定範囲:-40.0~90.0℃、0.1℃刻みで設定可能 |
出力形式 | CSV形式(一部のブラウザのバージョンによっては、TXT形式) |
| ID | 0000~9999 初期設定値は、0001 |
データ出力インターフェイス | USB2.0およびUSB3.0 |
| 最高値/最低値メモリ | データ記録中のみメモリします。 | 外部センサ | ケーブル長:約3m シース寸法:φ3.5×15mm 重量:約20g |
| 材質 | 本体:ABS ボタン:ラバー LCDパネル:アクリル |
||
| 温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存 | |||
| 温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録できます。 | |||
| 保管庫、分析・試験室、工場などの温度管理に | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
