詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GC-14

品名 : 温湿度データロガー(無線式/短距離)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5327TH
測定範囲 温度:-30.0~70.0℃
湿度:10.0~90.0%RH
分解能 温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
精度 温度:±0.5℃(-30.0~70.0℃)
湿度:±3%RH(10.0~79.9%RH)、±5%RH(80.0~90.0%RH) 25℃時
電源 CR2リチウム電池×1(付属)
サイズ 80(W)×23(D)×50(H) 重量 約67g(電池含む)
表示項目 温度 T1(内蔵温度センサ)
湿度 RH(内蔵湿度センサ)
測定項目 温度 T1(内蔵温度センサ)
湿度 RH(内蔵湿度センサ)
電池寿命 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) センサ 温度センサ:サーミスタ
湿度センサ:高分子抵抗
動作温湿度範囲 温度 -30~70℃
湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品 取扱説明書
対応OS iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 上限/下限アラーム 温度:-30.0~70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能
湿度:0.0~90.0%RHの範囲で0.1%RH刻みで設定可能
アラーム機能 単発アラーム、積算アラーム、アラームなし から選択 データ記録容量 温度T1:24000ポイント
湿度RH%:24000ポイント
記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 測定間隔 5秒間隔
通信距離 見通し距離で最大10m、障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります Bluetooth Bluetooth 4.0
Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガー(iOS対応)
専用アプリ Thermo Log で記録データをスマホなどにデータ送信
記録中でも記録動作を停止しないで現在までの記録データ送信
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示 (通信範囲内)
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信
機器IDは最大7桁の半角英数字を入力して設定可能
データ出力形式はCSV形式 、PDF形式から選択
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0800ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top