詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GC-5

品名 : [EA742GC-6A用]温湿度データロガー(本体追加用)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05726560(testo174H)
測定範囲 温度:-20~+70℃
湿度:0~100%RH(at23℃)
仕様 追加用本体
分解能 温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
精度(±1digit) 温度:±0.5℃、
湿度:±3%RH(2~98%RH)
記憶容量 16,000データ 電源 CR2032×2個(付属)
サイズ 38(W)×18.5(D)×60(H)mm 重量 35g
付属品 壁取付けブラケット 防塵・防水 IP20取得品
チャネル数 2ch(内蔵×2) インターバル 1分~24時間
材質 プラスチック 電池寿命 1年(15分間隔)
動作温度 -20~+70℃ 保管温度 -40~+70℃
センサー 温度:NTC温度センサー
湿度:静電容量式湿度センサー
大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。
本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。
温度・湿度を一定間隔で記録し、測定データの分析ができる信頼性の高いミニ温湿度ロガーです。
小型なので倉庫や保管庫、オフィスなどに手軽に設置ができます。
最大16,000件の温湿度(各8,000件)の測定結果を本体に保存できます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
簡単にバッテリー交換可能
限界値逸脱の表示
※この商品はEA742GB-6Aの追加用本体のみです。データロガーの設定とデータの読み取りには、USBインターフェイスが必要です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0800ページ
ウェブカタログ画像
  • データロガー(1、2、3)を倉庫内の各場所に設置し、倉庫内の時間における温度・湿度変化(朝、夕など)と倉庫内の温度・湿度分布などを記録できます。
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top