品番 : EA742HB-17
品名 : [EA742HB-10B,-11用] 温度センサー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | Z2020 |
---|---|---|---|
長さ | 2m | 素線径 | 0.2mm |
使用温度範囲 | -50~250℃ | 許容差 | ±1.5℃(-40~200℃) |
JIS規格 | C1602 クラス1相当 | ||
[EA742HB-10B,-11用] 温度センサー | |||
EA742HB-11で使用する場合はEA742HB-16が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA742HB-16 : [EA742HB-10A,-11用] K熱電対コネクタ |
本体 | EA742HB-11 : 熱電対]温度データロガー |
拡大