品番 : EA742HC
品名 : 温湿度データロガー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5001 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 分解能 | 0.1℃/0.1%RH |
| 測定範囲(温度:1ch、湿度:1ch) | 温度:-40~+85℃ 湿度:0~100%RH(いずれもセンサ部にて) |
精度 | 温度:±1℃(-10~60℃) 湿度:±3%(10~35℃、10~90%RH) |
| 測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30s 1/2/5/10/15/20/30/60min |
記憶容量 | 瞬時値記録:60,000データ/ch 統計値記録:15,000データ/ch |
| 記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
| サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm | 重量 | 105g |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約3か月 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて) 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約20日 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) <参考値: 記録間隔10分で約1年> |
| 防塵・防水 | IP54 (EN60529) (センサ接続状態で, センサ先端部を除く) | 使用可能範囲 | -20~70℃、80%RH以下 |
| インターフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 30秒以内の電池交換後記録継続 (交換中は記録休止) |
| 付属品 | 温湿度センサ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 | ||
| オフィス・工場の温湿度を記録管理に | |||
| 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
| 一目で分かりやすい2項目表示 | |||
| 記録を停止しないでPCにデータ転送可能 | |||
| 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続, ただし電池残量が少ない時は一度記録を中断し, 30秒以内での電池交換後自動復帰) | |||
| 最大で従来比7倍の記録容量 (1chあたり60000データ) | |||
| 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載 | |||
| 電池がなくなっても測定データはバックアップ | |||
| 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
| 小型で手軽に設置できます。 | |||
| データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータ転送 | |||
| 省電力で長寿命 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
●測定範囲(温度:1ch、湿度:1ch)…温度:-40.0~80.0℃、湿度:0.0~100.0%RH 分解能が0.1℃、0.1%RHです。(10/11/17 1050) |
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
