品番 : EA742HF-11
品名 : [EA708BW-30,-31用] 電圧センサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PW9020 |
|---|---|---|---|
| 定格1次電圧 | AC400V | 出力電圧 | 800mV/400V |
| 対地間最大定格電圧 | 600V:測定カテゴリⅢ 予想される過渡過電圧6000V 300V:測定カテゴリⅣ 予想される過渡過電圧6000V |
電圧検出方式 | 結合静電容量キャンセル方式 |
| 測定対象 | 被覆電線(IV、 CV 相当)、金属部※シールド電線不可 | 測定可能導体径 | 仕上がり外形φ6mm~30mm (IV 電線8m㎡~325m㎡、 CV電線2m㎡~250m㎡) φ15mm以下の場合は、下ケース△マークの頂点上に導体の中心があること |
| 確度保証温湿度範囲 | 23℃±5℃、80%RH以下 | 使用場所 | 屋内、汚染度2、高度2000mまで |
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -10~60℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC7.06kV rms(感度電流1mA)(50/60Hz、60秒間) クリップ開口部-出力端子間 |
サイズ | クリップ部:約33(W)×97(D)×61.5(H)mm(突起物は含まず) 中継ボックス:約34(W)×131.5(D)×21(H)mm(突起物は含まず) |
| 重量 | 約220g | コード長 | 全長:約3.0m(中継ボックス含む、クリップは含まない) クリップ部-中継ボックス間:約1.5m |
| 適合規格 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326(Class A) |
仕様 | [EA708BW-2B,-30,-31用] 電圧センサー |
| ケーブルの上から電圧を測定、充電部に金属が触れないから短絡の危険ゼロ、設置も簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0787ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA708BW-31 : 電力データロガー |
| 本体 | EA708BW-30 : クランプ電力テスター(デジタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
