品番 : EA742HF-6
品名 : [EA742HF用] クランプセンサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CT6500 |
|---|---|---|---|
| オプション | EA742HF用φ46mmクランプセンサー | コード長 | 3m |
| 定格 | AC 500A | 使用回路電圧 | 600V以下 |
| 用途 | データミニで負荷電流の測定に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HF : クランプデータロガー |
ウェブカタログ画像
拡大
