品番 : EA742HF-7
品名 : [EA742HF用] クランプセンサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9695-02 |
|---|---|---|---|
| オプション | φ15mmクランプセンサー | 定格 | CATIII 300V |
| 定格測定電流 | AC 50A | 最大測定電流(45~66Hz) | 60A連続 |
| 出力レート | AC10mV/A | 振幅確度(45~66Hz) | ±0.3%rdg.±0.02%f.s. |
| 位相確度(45~5kHz) | ±2° | 周波数特性(確度からの偏差) | 40Hz~5kHzで±1%以内 |
| 対地間最大定格電圧 | AC300V rms以下(絶縁導体) | 使用温湿度範囲 | 0~50℃,80%rh以下(結露しないこと) |
| サイズ | 50.5(W)×18.7(D)×58(H)mm | 重量 | 50g |
| 出力端子 | M3端子台 | 適合品番 | EA742HF、旧EA742GH用 |
| CE非対応 | |||
| 使用する場合は、EA742HF-8が必要です。 | |||
| 商用電源ライン・インバータに対応 | |||
| 狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0788ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HF : クランプデータロガー |
| 関連商品 | EA742HF-8 : [EA742HF用] 接続ケーブル |
| 本体 | EA708BW-21 : 電力データロガー |
| 本体 | EA708BW-31 : 電力データロガー |
| 本体 | EA708BW-30 : クランプ電力テスター(デジタル) |
| 本体 | EA708BW-20 : クランプ電力テスター(デジタル) |
