品番 : EA742HH
品名 : パルスロガー(ワイヤレス)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8512 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 ※本体のみでは使用不可、別売センサーと同時に使用して下さい。 |
測定範囲(2ch) | 積算:0~1000Mパルス 回転数:0~5000/n |
チャネル数 | 2ch (GND共通) | 測定モード | 積算(加算/瞬時),回転数,ロジック(記録間隔ごと1/0を記録) |
入力形態 | 無電圧a接点(常開接点),オープンコレクタ,電圧入力 (DC0V~50V) | 記録間隔 | 0.1秒~30秒、1分~60分(16切替) |
記録容量 | 最大500,000データ/1ch | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 |
機能 | 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 | 電源 | ・単3電池×2本(付属)、 ・AC100~240Vアダプタ(別売)、 ・外部電源 |
連続使用時間 | 約2か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約14日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.1秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) |
サイズ | 85(W)×31(D)×61(H)mm |
重量 | 95g(電池含まず) | 対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) |
用途 | 空調等の流量・車速等のパルス積算に。 | 付属品 | ・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ) ・測定ガイド×1 ・電波使用上の注意 ・接続ケーブル×2 |
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 | |||
設置スペースを気にしない小型2chモデル | |||
通信が途切れている間の測定データも保持 | |||
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0800ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ |
オプション | EA742HC-12 : [EA742HL-1,HC-1,HK,HD-11,HH用] ACアダプタ |
オプション | EA742HL-13 : [EA742HH,HL-1用] 接続ケーブル |