詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742HK-3

品名 : AC10A リークセンサー(分岐回路用)

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 9675
オプションセンサー φ30mmリーククランプセンサー サイズ(W×D×H)mm 60×23.6×112.5
重量(g) 160 材質 樹脂
ケーブル長 3m クランプ内径 30mm
使用温度範囲 0℃~50℃ 定格電流 AC10A(漏洩電流, 50/60 Hz)
最大許容入力(45~66Hz) 10A連続 出力電圧 AC100mV/A
周波数特性 40Hz~5kHz 基本確度(振幅) ±1.0%rdg
±0.005%f.s.
位相確度 ±5°以内 (50または60Hz) 周波数特性(振幅) 40Hz~5kHzにおいて±5%以内 (確度からの偏差)
測定可能導体 絶縁導体 測定可能導体 φ30mm以下
適合品番 EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用 用途 系統電源品質管理用(BNC端子)漏れ電流測定に。
付属品 取扱説明書
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/08 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0799ページ 0800ページ 0801ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top