品番 : EA742JF
品名 : データロガー騒音計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-1373SD |
|---|---|---|---|
| 周波数特性 | A特性/C特性 | 周波数範囲 | 31.5Hz~8KHz |
| 測定範囲 | A特性:30~130dB C特性:30~130dB |
測定レンジ | ・Lo:30~80dB ・Med:50~100dB ・Hi:80~130dB ・Auto:30~130dB |
| 分解能 | 0.1dB | 精度 | ±1.4dB(1kHz、23±5℃の条件) |
| 動特性 | ・FAST:200ms ・SLOW:500ms |
表示 | 3.5桁 液晶表示 |
| オーバーレンジ表示 | [----]マーク表示 | アンダーレンジ表示 | [----]マーク表示 |
| サンプリング | 1回/秒 | 使用温湿度 | 0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温湿度 | -20~60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください) | サイズ | 68(W)×45(D)×245(H)㎜ |
| 重量 | 約445g(電池含む) | 電源 | 単3電池×6本(付属)またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | ・通常測定時:約145時間 ・データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用) |
機能 | ・データホールド ・最大・最小値表示 ・バックライト ・オートパワーオフ(約10分/解除可能) ・SDカード記録 ・データロガー |
| 付属品 | ・風防スポンジ ・取扱説明書(保証書付) |
基準規格 | IEC61672 class2 |
| 校正 | 可 | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。 | |||
| データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能。自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。 | |||
| ISOに準ずる工場や現場などの騒音管理に | |||
| SDHC32GBまで対応可能 | |||
| RS232出力端子付 | |||
| ※SDカードは別売です。 | |||
| 測定した騒音の値をSDカードへデータ記録が可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,900 円(税抜)/ 47,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |
