品番 : EA742MK-102
品名 : 熱中対策ウォッチ(カナリア Plus)
暑熱下でのリスクアラーム&バイブでお知らせ!“リスクを事前に知る”という新しいスタンダード
仕様
| メーカー | Biodata Bank | 型番 | N25-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27(W)×45(D)×13(H)mm | 重量 | 30g |
| 材質 | 本体:ABS バンド素材:シリコン、ステンレス |
防塵・防水性能 | IP67 |
| 耐熱温度 | ~80℃ | 振動・衝撃耐性 | JISB7001 |
| アラーム音量 | 74dB | ||
| ワンシーズン使い切り用 | |||
| 身体の熱の産出と放出を検出する独自の技術「熱ごもりセンサー」を搭載しています。※特許取得済み技術 | |||
| アラームとバイブで危険をお知らせします。 | |||
| ベルト部分付け外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 221 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0808ページ 2222ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
