品番 : EA742MK-110
品名 : 熱中症センサー(ヘルメット取付型/熱SEE)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | ST#9801 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 熱SEE(ネッシー) | 電池寿命 | 連続動作で約6か月 |
| サイズ | 109.5(W)×4.9(D)×37.4(H)mm ※突起部除く |
重量 | 21g(本体のみ) |
| 材質 | 本体・取付ベルト:シリコーンゴム 専用パッド:ナイロン・ポリウレタン |
防水等級 | IPX5・IPX7に準拠 |
| 付属品 | 専用パッドx2枚 | ||
| 深部体温の上昇傾向を推定し、振動アラートでお知らせするヘルメット取付型の熱中対策デバイス | |||
| 保護帽内側で表皮温度と外気温の差分を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を推測します。 | |||
| 止まったり、歩いたり、さまざまな動作のある作業現場でも、正確に深部体温の上昇を検知する高性能センサーを搭載。 | |||
| ヘルメット内部のヘッドバンドに巻き付けるだけの簡単装着 | |||
| スイッチを入れた後は約6か月連続で作動し続ける「ワンシーズン使い切り」タイプ ※ご使用状況により、6か月より短くなることがあります |
|||
| 【測って終わりにしない。メーカー独自のデータ解析で効果を検証】 熱SEEは単なる「警告するデバイス」にとどまらず「安全対策を検証できるサービス」です。 シーズン終了後に回収してデータを解析。結果をフィードバックしますので、防暑対策の総括に使えます。 ※製品に添付している専用 QR コードから申請の上、 お客様より製品を指定先へ直送していただく必要があります。 ( 送料お客様負担 ) ※本体を破壊してセンサーを取り出す為、 商品は使用不能になります。 データ抽出後は商品を返却しますので、 お客様ご自身で廃棄願います。 ※データ解析サービスは 2026 年 10 月より受付開始予定です。 開始時期は前後する可能性がありますので予めご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2026/10/12 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
