詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-11B

品名 : 熱中症チェッカー

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5695B
測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 測定範囲 熱中症指数(WBGT):0~50.0℃、
温度(TA):0~50℃、
黒球温度(TG):0~80℃、
相対湿度(RH):10~90%RH
分解能 0.1℃/0.1%RH 精度 WBGT指数:
室内モード(IN)±2.0℃
室外モード(OUT)±2.0℃
温度(TA):±0.6℃
黒球温度(TG):±0.6℃
相対湿度(RH):※25℃時
±5%RH(20.0~90.0%RH)
±7%RH(10.0~19.9%RH)
機能 最高値、最低値のメモリー機能、
表示ホールド機能、
オートパワーオフ機能(解除可能)
WBGT指数アラーム範囲 20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)
アラームブザー音量:約80dB(距離10cm)
電源 単4電池×4本(付属) サイズ 本体:75(W)×75(D)×301(H)mm
黒球:φ75全球形
重量 280g 付属品 専用ケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書
表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 表示範囲 WBGT指数:-2.0~52.0℃
温度(TA):-2.0~62.0℃
黒球温度(TG):-2.0~82.0℃
相対湿度(RH):0.1~99.9%RH
熱中症指数 室内モード(IN): WBGT=0.7WB+0.3TG
室外モード(OUT) :WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA
JIS規格 JIS B 7922: 2023(クラス2)
センサー TA(温度):サーミスタ
TG(黒球温度):サーミスタ
RH(相対湿度):静電容量式
黒球 石川式黒球(外形φ75mm)
厚さ:0.5mm
材質:銅製
放射率:0.95
サンプリング 2秒毎 材質 本体・センサ保護カバー:ABS
ボタン:ラバー
LCDパネル:アクリル
三脚穴:SUS304
電池寿命 約1000時間(25℃、アラーム操作なし、バックライトオフの場合) 動作環境 0~50℃、0~90%RH(ただし、結露しないこと)
風速0.3m/s以上
保存環境 -10~55℃、0~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
カメラ用三脚(ねじ山UNC1/4”)に取り付け可能
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
暑熱の作業現場での安全管理に。工場、道路工事、建設工事、農作業など
熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)
直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。
黒球温度は切替表示
最高値、最低値のメモリー機能
表示ホールド機能、オートパワーオフ機能(解除可能)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0806ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top