詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-2A

品名 : 熱中症指数モニター(携帯型)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5694A
測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH) 測定範囲 WBGT:0~60℃、
気温(TA):0~50℃、
相対湿度(RH):20~90%RH
分解能 WBGT:0.1℃
温度:0.1℃
湿度:1%RH
測定精度 気温(TA):±1.0℃、
相対湿度(RH):
±5%RH(30~69%RH)、
±7%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)/25℃時
WBGTアラーム設定範囲 20.0~60.0℃
(0.1℃刻みで設定可能)
電源 CR2032×1個(付属)
サイズ 37(W)×22(D)×174(H)mm 重量 約65g(電池含む)
表示項目 熱中症指数(WBGT)、
温度(TA)、相対湿度(RH)、
乾燥指数(絶対湿度VH)、
露点(DEW)
表示範囲 WBGT:0~60℃、
温度(TA):-10~60℃、
相対湿度(RH):5~99%RH、
乾燥指数(絶対湿度VH):1.0~99.9g/m3、
露点(DEW):-25.3~59.8℃
電池寿命 約300時間 測定間隔 約2秒毎
センサ 温度:バンドギャップ式
相対湿度:静電容量式
ブザー音量 約60dB(10cmの距離にて)
動作環境 0~50℃、0~90%RH(結露しないこと) 保存環境 -10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
オートパワーオフ 約15分(±90秒)間、未操作の状態が続くと、自動で電源オフ(解除可能)
温度・相対湿度 作業環境や室内の温度・湿度の管理に
屋内作業、公共施設、労働環境の安全管理に
ストラップ付
ブザーでアラームをお知らせ。
最高値、最低値メモリー、表示ホールド、オートパワーオフ機能(解除可能)付
表示ホールド機能、
オートパワーオフ機能(解除可能)付
乾燥指数(絶対湿度VH):季節性インフルエンザの流行を知るために
露点(DEW):塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/11 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0806ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面クリップ付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top