詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-36

品名 : デジタル熱中症指数計

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5686
測定項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度) 測定範囲 WBGT指数:0~60℃、
温度:0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃)、
相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH)
分解能 熱中症指数:0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:1%RH 測定精度 温度:±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)、
相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
熱中症指数アラーム設定範囲 21.0~60.0℃(0.5℃刻みで設定可能) 電源 単3電池×3本(付属)
サイズ 108(W)×28(D)×133(H)mm 重量 240g(電池含む)
表示項目 おまかせモード:熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
熱中症指数モード:熱中症指数/温度/相対湿度/時刻
乾燥指数モード:乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
表示範囲 温度:-9.9~60℃
湿度:10~99%RH
熱中症指数:0.0~60.0℃
乾燥指数:1.0~99.9g/m3
時計精度 1分以内/月 乾燥指数下限アラーム マニュアルモード:
1~30g/m3(0.1g/m3刻みで設定可能)
アラームオフも可能。
温度上限/下限アラーム 0~50℃(0.5℃刻みで設定可能) 湿度上限/下限アラーム 20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能)
センサ 温度:バンドギャップ式
湿度:静電容量式
サンプリング 20秒毎
ブザー音量 約75dB(30cm離れて) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
動作環境 0℃~50℃/10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと) 保存環境 -10℃~55℃/0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと)
材質 本体・スイッチ・スタンド・電池ふた:ABS
ネームプレート:アクリル(PMMA)
季節性インフルエンザ対策に、熱中症対策に、労働衛生管理、家庭の健康管理に
壁掛と卓上の2通りの設置が可能
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能
暑熱環境の危険ランクを4段階表示
インフルエンザの危険ランクを2段階表示
選べる3つのモード(乾燥指数モード、熱中症指数モード、おまかせモード)
屋内型
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 262

(2026/09/25 01:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0807ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top