詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-38A

品名 : デジタル熱中症指数計

熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5690
測定項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 表示範囲 熱中症指数:0~50℃
温度:0~60℃
湿度:10~99%RH
分解能 熱中症指数:1℃、温度:0.1℃、湿度:1%RH 測定精度 温度:±1℃(10.0~39.9℃)
±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)
湿度:±5%RH(30~69%RH)
±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
電源 CR2032×1個(付属) サイズ 62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量 26g(電池含む) 動作環境 0℃~50℃、10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)
熱中症指数上限アラーム 厳重警戒(28℃~30℃)、危険(31℃以上) 電池寿命 約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合)
熱中症の危険レベル表示 注意、警戒、厳重警戒、危険(液晶バー表示) 材質 本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS
ブザー音量 約65dB(距離10cm) 保存環境 -10℃~55℃、0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと)
センサ 温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗
サンプリング 20秒毎
公共施設、介護施設などに
熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのレベル表示)
熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動します。
ブザー音のオン/オフ機能付き
最高値、最低値を自動メモリー
ストラップ付
屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 495

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0807ページ
ウェブカタログ画像
  • ストラップ付

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top