品番 : EA742MK-3A
品名 : 熱中症指数モニター(黒球型)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5698B |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度 | 測定範囲 | WBGT(熱中症指数):0~50℃、温度:0~50℃、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80℃ |
| 分解能 | WBGT(熱中症指数):0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1℃ | 精度 | WBGT(熱中症指数):±2.0℃(INモード/OUTモード)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)、相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時、黒球温度:±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃) |
| WBGTアラーム設定範囲 | 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | 67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm | 重量 | 90g |
| 付属品 | 取扱説明書、ベルト、アタッチメント | 材質 | ABS |
| 三脚ねじ径 | 1/4” | 電池寿命 | 約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合) |
| 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能 | |||
| おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作) | |||
| 暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に | |||
| WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示 | |||
| アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ) | |||
| 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能 | |||
| JIS B 7922:2023適合品(クラス2) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 227 (2026/04/08 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
