品番 : EA742MK-51A
品名 : 熱中症&風邪指数計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8180 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~60.0℃ 湿度:20~95%RH |
分解能 | 温度:0.1℃(0~50℃) 湿度:1%RH(20~95%RH) |
| 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±5%RH(40~65%RH) |
機能 | 熱中症注意5段階 インフルエンザ注意3段階表示 時計(アラーム付) 月日表示(5秒間自動切替) |
| 電源 | LR44×1個(付属) | サイズ | 59(W)×15(D)×90(H)mm |
| 重量 | 約52g(電池含む) | 材質 | ABS樹脂、PC樹脂 |
| 表示内容 | 温度、湿度、熱中症注意目安アイコン(警報アラームON/OFF付)、季節性インフルエンザ感染防止目安、日付(2066年迄)、時刻(12時間表示・24時間表示) | 時計 | 精度:平均月差±30秒(常温) アラーム:電子音 |
| 測定間隔 | 約10秒 | 使用温度範囲 | -10~+60℃(氷結や結露しないこと) |
| 掛・置兼用 | |||
| 熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれるスリムな薄型デジタル温度・湿度計(時計付き) | |||
| 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 | |||
| スチール面に張り付けられる背面マグネット付 | |||
| 収納できる卓上用スタンド | |||
| 大きくて見やすい液晶パネル | |||
| 熱中症とインフルエンザの目安表示は季節によって自動切替 | |||
| 月日と時刻を5秒間隔で自動切替 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 187 (2026/11/12 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0807ページ | ||||
