詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-53

品名 : Φ120mm 熱中症指数計(温湿度計付/防雨型)

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-2464
測定範囲 温度:10~40℃
湿度:20~90%RH
サイズ φ120×27mm
重量 95g 材質 PS樹脂、アクリル樹脂
精度 温度:±1℃(0~40℃)
湿度:±7%RH以内(35~75%RH常温)
付属 壁掛けフック、木ネジ
電源 不要
壁掛用
温度計針と湿度計針の交差点で4段階のWBGT参考値をお知らせ
設置に便利な壁掛けフックと木ネジ付属。
電池不要でエコ、手間いらず
WBGT参考値は温度と湿度から算出した熱中症注意目安の指数になります
屋外設置も可能な防雨型
※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止
カラフルな文字盤なのでリアルな状況が一目瞭然
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
※医療目的に製造されたものではございません。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 254

(2026/04/08 23:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~ 熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~

資料

その他資料
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top