品番 : EA742MK-55
品名 : φ156mm 熱中症指数計(防雨タイプ)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70600 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~50℃ 湿度:10~90% |
精度 | 温度:-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 湿度:30~75%:±7%、それ以外:±10% |
| 1目盛 | 温度:2℃ 湿度:5% |
サイズ(mm) | φ156×38 |
| 重量(g) | 160 | 材質 | 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン |
| 防水性能 | IPX3相当 (垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。) |
用途 | ・建築、工事、農業の現場、ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症予防の目安に。 |
| 外作業でも使える熱中症注意針です。 | |||
| 雨が当たる外作業でも使えます。 | |||
| 開口部が広く反応が早いです。 | |||
| 温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。 | |||
| 熱中症注意は5段階で表示されます。 | |||
| 壁掛けできるフック穴付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 577 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
