詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-71

品名 : 熱中症暑さ指数計(携帯型)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73239
測定項目 温度、湿度、熱中症指数、乾燥指数 測定範囲 温度:0~50℃
湿度:20~95%
熱中症指数:21.1~51.0℃
乾燥指数:1.0~17.3g/m3
分解能 温度:0.1℃
湿度:1%
熱中症指数:0.1℃
乾燥指数:0.1g/m3
測定精度 温度:0~50℃:±1℃
湿度:30~90%:±5%、それ以外:±10%
測定間隔 20秒 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命 約10ヶ月(アラーム、バイブレーションを使用しない場合) サイズ 44(W)×19(D)×91(H)mm(カバー含む)
重量 55g(電池含む) 材質 本体:ABS樹脂・アクリル樹脂
カバー:シリコン樹脂
アラーム音量 なし、小:60dB、大:70dB 注意レベル 熱中症:4段階
インフルエンザ:3段階
防塵・防水性能 IP54 付属品 バンド
用途 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
・建築、工事、農業や現場、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数と乾燥指数を表示します。
取り付けに便利なバンド付です。
温度、湿度、時間の確認ができます。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。
シリコンカバー付です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示インフルエンザの注意レベルを「ほぼ安全」「注意」「警戒」の3段階で表示
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 226

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0807ページ

代替品

EA742MK-40
  • 品番

    EA742MK-40

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top