詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742PM-1

品名 : PM2.5チェッカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 PM-2.5C
センサー 埃センサー、埃粒子検出サイズ:約0.5μm 測定範囲 PM2.5質量濃度 約0~105μg/m3(9個のLEDにより約12μg/m3の区分での表示)
分解能 約12μg/m3(LED1個分) 測定確度 ±12μg/m3(LED1個分)
使用温湿度 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -10~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ 140(W)×32(D)×90(H)㎜ 重量 約270g
電源 ・DC5V(市販のACアダプター等でのマイクロUSBからの給電)
・内蔵充電池:リチウムイオン電池(充電時間約5時間、連続使用時間約7時間)
※センサーの平均寿命:4 ~ 5 年
用途 オフィス、教育・公共施設などの活動空間やリビングルーム、子供部屋などの居住空間に。
付属品 ・USBケーブル
・ポール取付けアダプター
・面ファスナー
・取扱説明書
校正 不可
注意 本製品を使用することでPM2.5の影響による健康被害を防ぐことができる訳ではありません。居室内のPM2.5の濃度が高く表示される時は、換気や空気清浄器を使用してPM2.5物質を減らしてください。屋外のPM2.5濃度が高い時は外出を控えたり、マスクをする等で体内へPM2.5を取り込まないように対策をしてください。
日本製センサー内蔵
スタンド/壁掛けポール取り付け(アダプター付属)対応の多彩な設置スタイルだから、置き場所選びもすぐ決まる
多彩な設置方法にも対応
見えないPM2.5が、光と音のレベルで分かります。
※ACアダプター使用時、充電池動作時は10秒間隔。
9段階のLEDと2通りのブザーでPM2.5濃度を2秒間隔で知らせます。
※ACアダプターは付属していません。
追加説明
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0808ページ

代替品

EA742PM-2
  • 品番

    EA742PM-2

  • コメント

    変更点:メーカー・デジタル化

ウェブカタログ画像

資料

拡大画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top