品番 : EA742T
品名 : 温湿度記録計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 7210-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-15℃~40℃(最小目盛1℃) 湿度:0~100%(最小目盛1%RH) |
精度 | 温度±1℃(10~30℃、その他は±2℃) 湿度±3%RH(20~95%RH at 15~25℃、その他は±5%RH) |
| 電源 | 単2電池×2本(付属) | サイズ | 336(W)×148(D)×295(H)mm |
| 重量 | 約3.1kg(電池除く) | 付属品 | 7日用記録紙55枚(1年分)、紫ペン(EA742S-11)×2本、記録紙保管用バインダー×1冊、試験成績書×1枚、取扱説明書 |
| 測定方式 | 温度:バイメタル 湿度:毛髪(特殊処理済み) |
記録期間 | 1、7、32日切り替え |
| 記録方式 | 連続ペン書き記録 | 円筒時間精度 | ±5分/1日、±35分/7日、±160分/32日 |
| 温度と湿度の記録を1日、7日、31日のスパンで1回の円筒時計に記録します。 | |||
| 高精度な温湿度記録計のベストセラー。機能性を追求したデザインで様々なニーズに応えます。 | |||
| クオーツ時計内蔵 | |||
| 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、その性能をいかんなく発揮します。 | |||
| PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。 | |||
| ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 | |||
| 本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。 | |||
| トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※ご注意※ 当記録用紙は日本国内で販売されている記録計用です。 海外輸出用とは温度レンジが異なる場合があります。温度レンジを必ずご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,900 円(税抜)/ 92,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0801ページ | ||||
