品番 : EA742XB-11
品名 : 170x150x185 スタンド(EA742XB用)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 7450-30 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA742XB用スタンド | サイズ | 170(W)×150(D)×185(H)mm |
| 本体重量 | 1.5kg | 材質 | スタンド:SCS13(SUS304相当) スタンドシャフト:SUS304 |
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0801ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742XB : アスマン式通風乾湿計 |
ウェブカタログ画像
拡大
