詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743AD-4A

品名 : デジタル風速・風温計

先端部が自由に曲がる伸縮式熱線式風速計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 WS-07GS
風速 【m/s単位】
測定範囲:0.1~20.0m/s
分解能:0.01m/s
確度:±(5%rdg+0.1)m/s

【km/h単位】
測定範囲:0.4~72km/h
分解能:0.1km/h
確度:±(5%rdg+0.1)km/s
風量 測定範囲:0~99999m3/min
分解能:0.001~100m3/min
面積範囲:0.001~9999㎡
温度 測定範囲:0~+50℃
分解能:0.1℃
確度:±2℃
測定方式 熱線(ホットワイヤー)式
LCD表示更新間隔 約15回/10秒 表示 LCD表示
機能 バックライト機能
ホールド機能
MAX / MIN表示機能
オートパワーオフ機能(約20分/解除可能)
電源 9V角型乾電池×1個(別売)
電池寿命 約23時間(アルカリ電池使用時)
※バックライトを多用すると電池の消耗が早くなります。
使用温湿度 0~+50℃、20~80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度 -10~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず) サイズ 本体:63(W)×46(D)×190(H)mm
センサープローブ:φ12×270(L)mm(※センサー部×最短時)
センサーロッド部全長:約8~78cm
センサーコード長:約100~170cm
三脚穴サイズ:1/4”(約6.35 mm)
重量 本体:約 255g(プローブ除く)
センサープローブ:約146g
付属品 取扱説明書(保証書付)
センサープローブ
ハードケース
校正 可
風速測定と風量測定、及び、風速センサー部にある温度センサーによる温度測定が可能
熱線(ホットワイヤー)式なので微小風速の測定に便利
高所測定に便利な伸縮式センサープローブ
風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定が可能
三脚用の穴に市販の三脚(別途購入が必要)を取り付ければ、固定点の連続測定が可能
ハードケース付き
追加説明
カタログ価格

54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • センサープローブ部は伸縮式、センサー部は自由に曲げられます
  • 風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定ができます。
  • ハードケース付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top