品番 : EA743AK-111
品名 : [EA743AK-110用] COプローブ(有線ハンドル付)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0632 1272 |
---|---|---|---|
仕様 | EA743AK-110用 COプローブ | 測定範囲 | 0~100ppm、100.1~500ppm |
精度 | ±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm) 測定値の±10%(100.1~500ppm) |
分解能 | 0.1ppm |
サイズ | 50×40×200mm | 重量 | 165g |
動作温度 | -5~50℃ | プローブシャフト長さ | 30mm |
ケーブル長 | 1.4m | 材質 | プラスティック |
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 | |||
長期安定性のある電気化学式センサを使用。 | |||
ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。 | |||
Intelligent calibration | |||
室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度のCO検出システムが必要です。 | |||
COプローブとEA743AK-110との接続で、一酸化炭素の検出が可能。 | |||
電波干渉等で接続が困難な場所では、有線ハンドルの使用が便利です。また、無線を使用しないため、ハンドル部に電池を入れる必要はありません。 | |||
ハンドルのボタンを押すことにより任意のタイミングでのデータ記録が可能であり、一定期間のCOモニタリングの設定も、測定間隔とサイクルを設定するだけで行なえます。 | |||
長期的に保存されたCOの値は、CO濃度遷移の評価に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0830ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット |
拡大