品番 : EA743AL-1
品名 : デジタル風速計(気温測定機能付)
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CHE-WD1 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 風速:0.4~30.0m/s 温度:-20~60℃ |
測定単位 | m/s、km/h |
| 分解能 | 0.1m/s | 測定精度 | 風速:±(3%+0.3m/s) 温度:±1.5℃ |
| 機能 | バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ | 電源 | 単4乾電池×3本(付属) |
| バッテリー寿命 | 60時間 | サイズ | 56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm |
| 重量 | 84g(電池含まず) | 動作条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~90% |
| 保存条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~75% |
||
| 簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。 | |||
| 屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 | |||
| 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 | |||
| 風速を測定の際、気温も確認することができます。 | |||
| 風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。 | |||
| 風速最大・最小のデータ記録が可能です。 | |||
| オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 | |||
| 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
