品番 : EA743CA-1
品名 : 80x165x27mm アネモメーター
仕様
| 〈セット内容〉 | ・本体×1個 ・センサープローブ×1個 ・センサ保護キャップ×1個 ・収納ソフトケース×1個 |
被測定流体 | 正常な空気 (空気以外の場合は、補正が必要です。) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(風速) | 0.05~9.99m/s 10.0~40.0m/s (2レンジ自動切替) |
測定精度(風速) | ±(3%+0.05m/s) ±(3%+0.1m/s) ※23℃±5℃環境 |
| 応答速度(風速) | 2~30sec可変/90% ※風速1m/s以上 |
風温補償範囲 | 5~80℃ |
| 測定範囲(温度) | 0.0~80.0℃ | 測定精度(温度) | ±0.5℃ |
| 応答速度(温度) | 10sec/90% ※風速1m/s以上 |
アナログ出力 | 風速:0~4.0V=0~40m/s 温度:0~0.8V=0~+80℃ |
| 表示分解能 | 風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 温度:0.1℃ |
本体使用環境 | +5~+40℃ |
| 表示 | デジタルLCD表示 | 電源 | アルカリ単3乾電池×4本(付属) または、ACアダプター(別売) |
| 電源寿命 | 約8時間 | サイズ | 80(W)×27(D)×165(H)mm |
| 重量 | 280g(乾電池除く) | センサプローブ | φ8×180mm(ケーブル1.5m) |
| ハンディタイプの風速・風温計 | |||
| シンプルな機能、簡単操作 | |||
| アナログ出力対応 | |||
| 単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 | |||
| 正・トレーサビリティ対応 | |||
| JIS規格T8202適合品 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,600 円(税抜)/ 110,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA743-1 : センサー延長棒 |
