品番 : EA743DB
品名 : アネモメーター
カタログ訂正
26/04/08 風速測定範囲/重量の訂正。誤:精度±(5%+0.1digit)/335g、正:精度±(5%+1digit)/355g(No.57 9025)
仕様
| 測定範囲 | 風速:0.2~20.0m/s (精度:±5%read+0.2m/s) 温度:0.0~50.0℃ (精度:±0.8℃) 温度:32.0~122.0°F (精度:±1.5°F) |
表示 | デジタルLCD表示 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×6本(付属) | 電池寿命 | 8時間 |
| 機能 | メモリー・リコール機能、ホールド機能 | サイズ | 78×38×185(H)mm |
| プローブサイズ | 伸縮長:280~940mm センサ部直径:13mm 最大外径:φ12(握り手部分) |
センサーコード長 | 1.8m |
| ケースサイズ | 275×200×65mm | 使用温度環境 | 5~40℃ |
| 重量 | 355g | ||
| ハードケース付 | |||
| 大きな液晶表示で見やすく、風速・温度同時表示 | |||
| センサプローブが伸縮式で、高所測定が楽にできます。 | |||
| 多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F) | |||
| 最大・最小値機能付 | |||
| メモリー・リコール機能、ホールド機能付 | |||
| ハンディタイプで風速・温度同時表示、多彩な単位表示、プローブ伸縮可能 | |||
| 【主な使用用途】 ・ビル空調施設管理 ・労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 ・クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ・工場快適省エネ管理 ・シックハウス対策換気測定 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
