品番 : EA743FB-1
品名 : [10機能]ミニマルチ環境計測器
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | SP-8001 |
|---|---|---|---|
| 測定項目(10種) | 風速、風量、温度、湿度、露点、 湿球温度、体感温度、熱射温度、 外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度 |
機能 | バックライト、 風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、 照度単位表示(lx、Ft-cd) |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 45(W)×20(D)×120(H)mm |
| 重量 | 160g(電池含む) | 付属品 | ソフトケース |
| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:10~95%RH 風速:0.4~20m/s 風量:0.024~36000m3/分 照度:0~2200/1800~20000lx |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1m3分 照度:1/10lx |
| 精度 | 温度:±1.2℃ 湿度:±4%RH:(70%RH未満)、±(4%rdg+1.2%RH):(70%RH以上) 風速:±3%FS 風量:- 照度:±5%rdg±8dgt |
用途 | 環境測定に |
| ディスプレイ | 8mmLCD | 使用環境 | 0~50℃、0~80%RH |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0801ページ | ||||
