詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743FB-2

品名 : [12機能]ミニマルチ環境計測器

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 SP-9201
測定項目(12種) 風速、風量、温度、湿度、露点、
湿球温度、体感温度、高度、
熱射温度、気圧、
外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度
機能 バックライト、
風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、
気圧単位表示(hPa、mmHgft)、
照度単位表示(lx、Ft-cd)
電源 CR2032×1個(付属) サイズ 45(W)×20(D)×120(H)mm
重量 160g(電池含む) 付属品 ソフトケース
測定範囲 温度:0~50℃
湿度:10~95%RH
風速:0.4~20m/s
風量:0.024~36000m3/分
照度:0~2200/1800~20000lx
気圧:10.0~999.9/1000~1100hPa
高度:-20~9000m
分解能 温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
風速:0.1m/s
風量:0.001/0.01/0.1/1m3分
照度:1/10lx
気圧:0.1/1hPa
高度:1m
精度 温度:±1.2℃
湿度:±4%RH:(70%RH未満)、±(4%rdg+1.2%RH):(70%RH以上)
風速:±3%FS
風量:-
照度:±5%rdg±8dgt
気圧:±1.5/2hPa
高度:±15m
用途 環境測定に
ディスプレイ 8mmLCD 使用環境 0~50℃、0~80%RH
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0801ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top