詳細表示

このページのURL:

品番 : EA75

品名 : [45個組] 工具セット

カタログ訂正

25/08/22 順次、ダイヤルロック錠が未付属になります。(No.57 1023)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 800S-438DO
〈セット内容〉
(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm (1/2”)ラチェットハンドル 245mm
(1/2”)スピンナーハンドル 380mm (1/2”)エクステンションバー 125・250mm
ギアレンチ 10・12・13・14・17mm めがねレンチ  8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
ラジオペンチ 165mm ニッパー 165mm
コンビネーションプライヤー 200mm ボールピンハンマー 頭重量:340g
全重量:590g
ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組)  1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 貫通(+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
貫通(-)ドライバー 5.5×75・6.0×100mm 差替式スタビーラチェットドライバー 付属ビット(+)#2×(-)6mm
ケースサイズ 400(W)×230(D)×190(H)mm(スチール製) 重量 9.8kg
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールケース入りのコンパクトな工具セット
追加説明
カタログ価格

44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0009ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top