品番 : EA750FS-22
品名 : φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様
| カメラヘッド径 | φ9mm | ケーブル長 | 5m |
|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 3.5インチ | microSDカード対応 | 8GBまで |
| 側視 | ○ | 解像度 | 720×480 |
| 光源 | LEDライト(10段階調整) | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 全長:200mm モニター部:60×75mm |
カメラ焦点 | 1~6cm |
| 重量 | 1.2kg(電池含) | 防塵・防水性能 | IP67(カメラヘッド部分) |
| 精度 | ±0.1% | 耐熱温度範囲 | 作動時外気温:0~45℃ 保管時外気温:-10~60℃ |
| 付属品 | ビデオケーブル、USBケーブル | ||
| 静止画・動画撮影保存 | |||
| フレキシブルチューブ先端のカメラヘッドから直接モニターに映像を映します。 | |||
| コントラストの良いLCディスプレイが光の放射下でも最適な画像を映します | |||
| モニター操作で画像を180°回転できます。 | |||
| 付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。 | |||
| LED内臓カメラで暗所でも抜群の見やすさ。 | |||
| 言語設定に日本語はありません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
