詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FV-21C

品名 : φ5.5mmx1.0m ハンディースコープ

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 LC551FTU
カメラヘッド径 φ5.5mm ケーブル長 1m(形状記憶型)
モニターサイズ 4.3インチ SDカード対応 ×
側視 解像度 動画:1280×720 25fps
静止画:1280×720
光源 高輝度白色LED6灯(調光機能付き) 電源 単3電池×4本(別売)
サイズ 114×240×195mm 重量 395g
内蔵メモリ 32GB 保存ファイル形式 静止画:JPEG、動画:AVI
防塵・防水性能 IP67(カメラケーブル部) 付属品 本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
焦点距離 5~60mm 動作温湿度 -10~60℃/15~85%RH
連続駆動時間 約3時間 表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ
先端径が5.5φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。
側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。
形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。
本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、 本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
追加説明
カタログ価格

61,900 (税抜)/ 68,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0352ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top