品番 : EA750FV-75A
品名 : φ8.0mmx 5m ハンディースコープ(360度回転式)
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | SMCM26SBK5M |
|---|---|---|---|
| カメラヘッド径 | φ8mm | カメラ長さ | 99mm |
| ケーブル長 | 5m(形状記憶型) | サイズ | 140(W)×65(D)×270(H)mm |
| 重量 | 約310g | モニターサイズ | 5インチ |
| 解像度 | 静止画:1920×1080、1280×720、640×480 動画:1280×720、640×480 20fps |
デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| 焦点距離 | メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm |
光源 | メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光) |
| 視野角 | 78度 | ケーブル回転角 | 360度 |
| 保存形式 | 動画:AVI 静止画:JPG |
SDカード対応 | microSDカード(64GBまで) |
| 側視 | 〇 | 電源 | リチウムイオン充電池 (内蔵) 3.7V 2,000mAh |
| バッテリー充電 | USB(5V 1.0A以上) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 連続稼働時間 | 約3時間 | 防水・防塵性能 | IP67(カメラケーブル部のみ) |
| 動作温度 | 本体:-10~40℃ ケーブル動作温度:‐10~60℃ |
付属品 | カメラケーブル、USBケーブル(約900mm)、保護リング、アタッチメント2種、収納ケース |
| 手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡。 | |||
| 側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライト付き | |||
| 静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。 | |||
| 画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用 | |||
| バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応。 | |||
| 撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。 | |||
| それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。 | |||
| 磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属。配管内の物を取り出すこともできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,900 円(税抜)/ 64,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
