品番 : EA750FV-81
品名 : φ3.9mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | CAWA24S1M |
|---|---|---|---|
| カメラヘッド径 | φ3.9mm | ケーブル長 | 1m |
| サイズ | 135(W)×50(D)×335(H)mm | 電源 | リチウムポリマー充電池 (内蔵) 3.7V 5000mAh |
| 充電時間 | 6~7時間 | 連続使用時間 | 3~3.5時間 |
| 焦点距離 | 20~50mm | ケーブル回転角 | 左右各180度 |
| 視野角 | 80度 | 光源 | 白色LED6灯 (3段階明るさ調整) |
| モニターサイズ | 5インチカラーディスプレイ | 防水・防塵性能 | IP67(カメラおよびケーブル部) |
| 解像度 | 静止画:1280×720 動画:1280×720 25fps |
保存形式 | 静止画:JPG 動画:MOV |
| microSDカード対応 | 32GBまで (Class10推奨) | 使用温度範囲 | 本体:-10℃~40℃ カメラ/ケーブル:-10℃~60℃ |
| 重量 | 420g | 付属品 | microSDカード(8GB)、USBケーブル(約950㎜)、USB-ACアダプター、クリーンクロス |
| 2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡 | |||
| 先端カメラ部は手元のダイヤルを回すと、左右2方向に180度曲がります。 カメラ角度をロックすることが可能で、しっかりと観察したい場所を見ることができます。 |
|||
| 先端径が3.9㎜と細い管などにもお使い頂けます。 | |||
| LEDライトを6灯搭載し、3段階で明るさを調整可能 | |||
| ケーブル部およびカメラ部は、IP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 | |||
| 5インチのカラーモニターは、前後、左右で角度を変えることができます。 | |||
| バッテリー内蔵でUSB充電式。約6~7時間の充電で、約3~3.5時間連続で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
