詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FW-3

品名 : φ8.0mmx 95cm ハンディースコープ

仕様

メーカー ボッシュ 型番 INS1
光源 LED球(4灯式) 電源 単3アルカリ電池×4本(付属)
機能 ズーム機能、画像回転機能、照度・カラー選択機能 サイズ モニター:46.75×35.06mm
本体:90×40×160(H)mm
モニターサイズ 2.31インチ カメラヘッド径  φ8mm
ケーブル長 0.95m 重量 390g(乾電池含)
連続作業時間 約4時間(ライト照度50%時) microSDカード対応 ○(4~32GBまで)
側視 付属品 先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
防水規格 IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
簡単操作の検査用カメラで今まで見えなかったところが簡単に確認できます。
カラー液晶モニター(解像度:320×240)
ズーム機能:モニターの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
照度・カラー選択機能:100%照射・50%照射・消灯の3パターンとカラー⇔白黒の切替が可能です。
画像回転機能:画面を180°回転させることが出来ます。
ケーブルの最小曲げ半径は30mmです。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手が抜群です。
画像を保存してパソコン等で確認することができます。
ケーブルは本体に巻き付けてコンパクトに収納、持ち運びが可能です(固定式)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0346ページ
ウェブカタログ画像
  • カラー液晶部
  • 付属品(先端ツールセット)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top