詳細表示

このページのURL:

品番 : EA755CB-51

品名 : Wifiストリーマー(EA755CB-21,-31用)

Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 DINOWF20
バッテリー リチウムイオン電池(1600mAh) 消費電力 2.5W
サイズ 36.5(W)×58(D)×32(H)mm 重量 57g
稼働時間 約2.5時間 充電時間 約3~4時間
動作温度 10~45℃ 付属品 USBケーブル(80cm)、収納袋
EA755CB-21・-31用WiFi ストリーマー
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
追加説明
カタログ価格

33,400 (税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top