品番 : EA755CC-2A
品名 : x60/x400 マイクロスコープ
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | UK-07 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約φ33×112mm | 重量 | 約250g |
| 電源 | USBバスパワー(ケーブル長:約120cm) | センサー | 200万画素CMOSセンサー |
| 倍率 | 最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え) ※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 |
焦点動作 | 手動調整 |
| 焦点距離 | 10mm-50mm | 解像度 | 1920×1080(最大) |
| フレームレート | 30fps | ホワイトバランス | 自動 |
| 光源 | LED8個 | 静止画ファイル形式 | JPEG |
| 動画ファイル形式 | AVI | 接続 | USB2.0 |
| 対応OS | Windows11、10 | 付属品 | ・専用スタンド ・アプリケーションCD ・取扱説明書兼保証書 ・計測用スケール |
| PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 | |||
| USB接続でPCにダイレクト出力! | |||
| 面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。 | |||
| 最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。 | |||
| 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 | |||
| スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 |
|||
| 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 | |||
| LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能です。 | |||
| 観察に便利な固定用スタンド付きで、長時間の定点観測にも便利です。 | |||
| 【注意事項】 本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/22 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0683ページ | ||||
