品番 : EA756AA-16A
品名 : x4/x6/x10/23mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
| 倍率 | 4倍・6倍 (2枚重ね10倍) |
レンズ径 | 23mm |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED球 | サイズ | 60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。) |
| 電源 | 酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属) | ||
| LEDライト付の携帯用高倍率ルーペ | |||
| 4倍と6倍のレンズ付。重ねると約10倍の高倍率で観察できます。 | |||
| LEDライトで明るくとっても見やすく、軽量コンパクト設計 | |||
| 樹脂レンズ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/23 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YE-20 : (SR726SW)1.55V 酸化銀電池(時計用) |
ウェブカタログ画像
拡大
