詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756AA-21

品名 : x3.5/45mm ポケットルーペ

仕様

倍率 3.5倍 レンズ径 45mm
サイズ 70×53×16mm(収納時)
230×53×16mm(使用時)
重量 30g
本体材質 本革
ガラスレンズ
高級本革ボデイのポケットルーペ
軽量・コンパクトな日本製の携帯用ルーペです。
ポケットに1つあれば、めがねを出すよりも簡単に細かい文字を見ることができます。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top