品番 : EA756AG-10A
品名 : x3.5/80mm ルーペ(ライト付)
仕様
| 倍率 | 3.5倍 | レンズ径 | 80mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×121×70mm | 重量 | 約229g |
| 光源 | LED球 | 電源 | 単2電池2本(別売) |
| レンズ材質 | ガラス | ||
| LEDライト付きルーペ | |||
| 置くだけでピントが合うので新聞などを見るときなどの長時間使用も楽々です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YR-2A : [単2x 4本] 乾電池・エボルタ |
ウェブカタログ画像
拡大
