詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BC-13A

品名 : x3.5/60mm デスクトップルーペ

仕様

倍率 3.5倍 レンズ径 60mm
材質 白ガラスレンズ サイズ 78×78×54mm
重量 114g
新聞や本に置くだけで、文字を拡大する置き型ルーペ
追加説明
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0688ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top