詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BD-4

品名 : x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)

LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます

仕様

倍率 5倍 レンズサイズ 40×35mm
本体サイズ 110×50mm 光源 LED球
電源 単4電池×3本(付属)
アクリルレンズ
両サイドのボタンをスライドさせると飛び出す仕組みです
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/10/23 02:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top